Bezpečnostná obuv S1PL ESD Carbon 290
Bezpečnostné poltopánky S1PL uhlík 290 ESD
OBUV CARBON290 S1PL ESD TMAVOMODRA V.35
Obj. č. M416211035
EAN 4255576593562
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne ľahké bezpečnostné poltopánky s obsahom recyklovaného PET. Určené na nenáročné aplikácie v suchom prostredí.
- Priedušná tkanina, ochrana pred odieraním v oblasti prstov
- Podšívka s vetracími otvormi, podšívka päty vyrobená z mikrovlákna odolného voči odieraniu
- Uhlíková špička
- Medzipodrážka MODYFLEX chránená proti prerazeniu vyrobená zo 100 % recyklovaného PET
- Protišmyková vonkajšia podrážka, šírka 11
- Bez kovu, certifikácia ESD
- DGUV 112-192/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 35 |
Materiál zvršku obuvi | Priedušná tkanina |
Bezpečnostná kategória | S1PL |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Uhlíkové vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 35 |