Bezpečnostná obuv S3 Corvus so semišom
Bezpečnostná obuv S3L Corvus so semišom
OBUV CORVUS S3L ŠEDÉ 39
Obj. č. M422165039
EAN 4251402752288
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná bezpečnostná obuv s atraktívnym vzhľadom spojov. Ponúka tiež vynikajúci komfort a ideálnu cirkuláciu vzduchu smerom von.
- Priedušná koža Nubuk
- Vnútorná textilná podšívka zo sieťoviny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna
- Plastové ochranné špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Neobsahuje kovy
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 710 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S3L |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |