Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv S3L Cetus EVO

Bezpečnostné poltopánky S3L Cetus EVO
OBUV CETUS EVO S3L ČIERNE 48

Obj. č. M418201048
EAN 4255576581354

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv S3L Cetus EVO

Obj. č. M418201048

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ďalší vývoj bestselleru: Cetus Evo ponúka známu úroveň pohodlia a robustná ochrana proti nárazom a odolnosť proti oderu robia túto bezpečnostnú obuv ešte odolnejšou a trvácnejšou
  • Vodu odpudzujúca tkanina vysoko odolná proti oderu, odolnosť proti oderu v oblasti prstov, TPU špička

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Plastové ochranné špičky, medzipodrážka odolná proti prenikaniu vyrobená z PL tkaniny

  • PU vonkajšia podrážka SR, šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

48

Materiál zvršku obuvi

Water repellent textile

Bezpečnostná kategória

S3L

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie