Bezpečnostná obuv S3L Cetus
Bezpečnostná obuv s vysokým strihom S3L Cetus
OBUV VYSOKÁ CETUS S3 ČIERNA 42
Obj. č. M422245042
EAN 4255663236938
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálne sadnutie, vrchný materiál vysoko odolný proti odieraniu a prídavná ochranná špička robia z tejto bezpečnostnej obuvi S3 s vysokým strihom spoľahlivého spoločníka
- Vodu odpudzujúca tkanina vysoko odolná proti odieraniu, mikrovlákna, reflexné prvky, ochrana proti odieraniu v oblasti špičky
- Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Plastová ochrana špičky, medzipodrážka odolná proti prieniku vyrobená z PL tkaniny
- PU vonkajšia podrážka SR, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 42 |
Materiál zvršku obuvi | Water repellent textile |
Bezpečnostná kategória | S3L |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |