Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv S3L Cetus

Bezpečnostná obuv s vysokým strihom S3L Cetus
OBUV VYSOKÁ CETUS S3 ČIERNA 45

Obj. č. M422245045

EAN 4255663236969

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv S3L Cetus

Obj. č. M422245045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimálne sadnutie, vrchný materiál vysoko odolný proti odieraniu a prídavná ochranná špička robia z tejto bezpečnostnej obuvi S3 s vysokým strihom spoľahlivého spoločníka
  • Vodu odpudzujúca tkanina vysoko odolná proti odieraniu, mikrovlákna, reflexné prvky, ochrana proti odieraniu v oblasti špičky

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Plastová ochrana špičky, medzipodrážka odolná proti prieniku vyrobená z PL tkaniny

  • PU vonkajšia podrážka SR, šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

45

Materiál zvršku obuvi

Water repellent textile

Bezpečnostná kategória

S3L

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie