Bezpečnostná obuv S3S Cronos MID
Vysoká bezpečnostná obuv S3S Cronos MID
OBUV CRONOS MID S3S W10 HNEDE 36
Obj. č. M422335136
EAN 4255786445163
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto bezpečnostná obuv S3S z certifikovanej kože stanovuje nové štandardy. Patentovaná vonkajšia podrážka MICHELIN zaručuje najlepšiu možnú výkonnosť a ochranu.
- Vodu odpudzujúca nubuková koža a textília
- Textilná podšívka, odolná proti oderu, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná proti prenikaniu
- Protišmyková gumená podrážka MICHELIN so špičkou SR FO HRO HI CI LG SC, šírka 11, pohodlná vložka do topánok so systém 3 šírok
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Európe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Hnedá |
Veľkosť | 36 |
Materiál zvršku obuvi | Vodoodpudivá nubuková koža |
Bezpečnostná kategória | S3S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , CI , HI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, HRO, CI, HI, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 10 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |