Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

GUMAKY DUNLOP S5 WORK IT CIERNE 39

Obj. č. M423055039

EAN 8713197371847

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

Obj. č. M423055039

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nepremokavá a odolná bezpečnostná obuv s certifikáciou S5 SR FO LG. Vonkajšia podrážka je navrhnutá na vynikajúcu stabilitu.
  • Kovová ochrana špičky

  • Kovová medzipodrážka odolná voči penetrácii

  • Protišmyková vonkajšia podrážka SR z PVC

  • Vonkajšia podrážka navrhnutá na vynikajúcu stabilitu

  • Tvarovaná päta LG

  • Zvršok z PVC pre ľahké čistenie, výška 38 cm

  • Odolná voči olejom, uhľovodíkom a tukom

  • Lepší strih pre väčšie pohodlie a oporu

  • Päty absorbujúce energiu

  • Mondopoint 11

  • 1113 g/topánka veľkosti 42

  • Spĺňa normu S5 SR FO LG

  • Spĺňa normu EN 3113A/ISO 20345/2011
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaTáto bezpečnostná obuv pre mužov aj ženy má certifikáciu S5 a je vhodná do vlhkého vonkajšieho prostredia.
Bezpečnostná obuv Dunlop Work It S5 SR FO LG je špeciálne navrhnutá pre pracovníkov a remeselníkov, ktorí hľadajú spoľahlivosť a komfort pri každodenných aktivitách. Je tiež vhodná na priemyselné použitie.

Farba

Čierna

Veľkosť

39

Materiál zvršku obuvi

PVC

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Bezpečnostná kategória

S5

Normy

SR , FO

Iné č. normy

SR, FO

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Výška drieku

38 cm

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Veľkosť topánky, EU

39

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie