Bezpečnostná obuv Shell Winter SBH
Vysoká bezpečnostná obuv SBH SHELL winter
Obj. č. M423044041
EAN 4255663206092
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto podšitá zimná obuv je vhodná na použitie pri nízkych teplotách. Gumená podrážka zaisťuje optimálnu priľnavosť a plášť z PU je absolútne vodotesný. Plocha textilnej časti zvršku je identická s modelom S3.
- Vodeodolný plášť z PU odolný proti oderu, textilná oblasť manžety podobná S3
- Podšívka z umelej kožušiny
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z tkaniny odolná proti prenikaniu – PL
- Protišmyková gumená podrážka HI CI, šírka 11
- Bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
ISO | 20345:2022 |
Materiál zvršku obuvi | PUR |
Veľkosť | 41 |
Bezpečnostná kategória | SBH |
Farba | Čierna |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |