Bezpečnostná obuv Stretch X Electric SB P E FO WRU
Bezpečnostné poltopánky SB Electric P E FO WRU
OBUV STRTCH X ELEKTRIK SB SEDE 44
MODYF
Obj. č.
M414011044
EAN 4251596873417
Cena za zvolené balenie













Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné a inovatívne bezpečnostné topánky s pohodlnými napínacími prvkami. Ideálne pre aktivity, pri ktorých je potrebné časté pokľaknutie. Tieto bezpečnostné poltopánky sa odporúčajú najmä pre elektrikárov, pretože poskytujú používateľovi potrebnú izoláciu proti elektrickému prúdu
- Semiš s textilnými vložkami, strečové vložky CORDURA® pre väčšiu flexibilitu
- Látková podšívka, podšívka päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka odolná proti prenikaniu látky
- Izolačná PU vonkajšia podrážka SRC, komfortná šírka 11
- CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, neobsahuje kovy, vyrobené v Európe
- Pribl. 570 g/topánku veľkosti 42
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko. Scotchlite® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 3M Company v USA
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | SB |
Normy | ISO 20345, SRC , DGUV 112-191 |
Iné č. normy | SRC, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 10 |