Bezpečnostná obuv Techno S3 FLEXITEC®
Bezpečn. poltopánky FLEXITEC Techno
SCHUH FLEXITEC TECHNO S3 GR.40
Obj. č. M018054040
EAN 4250634447917
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívne a pružné bezpečnostné topánky s technológiou rýchleho zapínania Boa. Dokonalé pohodlie pri každom kroku.
- Priedušná plná koža, textilné vložky, reflexné detaily
- Textilná vnútorná podšívka
- Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
- Protišmyková podrážka SRC Vibram TPU, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC®, Vibram, technológia Boa
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 670 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová, Sivá |
Veľkosť | 40 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 7 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!