Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF Cronos S7S High

OBUV CRONOS VYS S7S W 12 CIERNA 45

Obj. č. M438005245

EAN 4255786447075

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF Cronos S7S High

Obj. č. M438005245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto vodeodolná bezpečnostná obuv S7S z certifikovanej kože stanovuje nové štandardy. Patentovaná vonkajšia podrážka MICHELIN zaručuje najlepšiu možnú výkonnosť a ochranu. Pohodlná vložka je dostupná v rôznych šírkach. Ideálna ochrana chodidiel na stavenisku a v práci!
  • Vodu odpudzujúca nubuková koža a textília

  • Vodeodolná a priedušná membrána MODYTEX, textilná podšívka okraja s vetracími otvormi

  • Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná voči prepichnutiu

  • Protišmyková gumená podrážka MICHELIN so špičkou SR FO HRO HI CI LG SC, šírka 11, pohodlná vložka do topánok so systém 3 šírok

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Európe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

45

Materiál zvršku obuvi

Vodoodpudivá nubuková koža

Bezpečnostná kategória

S7S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR , HRO , HI , CI , DGUV 112-191

Šírka pätky

12 (komfortná veľkosť bezpečnostnej obuvi)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

45

Veľkosť topánky, UK

10,5

Veľkosť topánky, US

11,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie