Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF Cruise S3S CR SR
OBUV BEZP VYS CRUISE S3 CIERNO/ZELENA 38
Obj. č. M422263038
EAN 4255722949113
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vodoodpudivý zvršok z mikrovlákna odolný proti prerezaniu
- Priedušná stielka z polyuretánovej peny
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, textilná medzipodrážka odolná voči prepichnutiu
- Protišmyková podošva z 2D PU/PU, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Zelená |
Veľkosť | 38 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S3S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 38 |
Veľkosť topánky, UK | 5 |
Veľkosť topánky, US | 6 |