Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF S7S Cronos High Winter
OBUV ZIMNA CRONOS VYS S7S W 11 CIERNA 49
Obj. č. M438004049
EAN 4255722995905
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vodu odpudzujúca nubuková koža a textília
- Vodeodolná a priedušná membrána MODYTEX, textilná podšívka okraja s vetracími otvormi
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná voči prepichnutiu
- Protišmyková gumená podrážka MICHELIN so špičkou SR FO HRO HI CI LG SC, šírka 11, pohodlná vložka do topánok so systém 3 šírok
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 49 |
Materiál zvršku obuvi | Vodoodpudivá nubuková koža |
Bezpečnostná kategória | S7S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR , HRO , HI , CI , DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 49 |
Veľkosť topánky, UK | 14 |
Veľkosť topánky, US | 15 |