Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF Stretch X Mid S3S
OBUV STRETCH X MID S3S W11 CIERNE 39
Obj. č. M422341039
EAN 4255786510892
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vodu odpudzujúce mikrovlákno a tkanina, strečový materiál CORDURA, ochrana proti oderu v oblasti prstov – SC
- Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka chránená proti prepichnutiu vyrobená z tkaniny – PS
- PU vonkajšia podrážka SR FO, šírka 11, systém 3 šírok
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Európe
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S3S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 39 |
Veľkosť topánky, UK | 6 |
Veľkosť topánky, US | 7 |