Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF Stretch X Mid S3S

OBUV STRETCH X MID S3S W11 CIERNE 41

Obj. č. M422341041

EAN 4255786510915

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv WÜRTH MODYF Stretch X Mid S3S

Obj. č. M422341041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne pohodlná bezpečnostná obuv S3S s inovatívnou konštrukciou holennej časti v oblasti ohybu na optimálne ohýbanie pri chôdzi a kľačaní. Vhodnosť strihu je možné ďalej optimalizovať pomocou systému s 3 šírkami.
  • Vodu odpudzujúce mikrovlákno a tkanina, strečový materiál CORDURA, ochrana proti oderu v oblasti prstov – SC

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka chránená proti prepichnutiu vyrobená z tkaniny – PS

  • PU vonkajšia podrážka SR FO, šírka 11, systém 3 šírok

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Európe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

41

Materiál zvršku obuvi

Mikrovlákno

Bezpečnostná kategória

S3S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

41

Veľkosť topánky, UK

7,5

Veľkosť topánky, US

8,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie