Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná obuv  EcoFresh S1PL

Bezpečnostná obuv S1PL Ecofresh
OBUV ECOFRESH S1PL ŠEDÉ 42

Obj. č. M416173042

EAN 4251761436256

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná obuv  EcoFresh S1PL

Obj. č. M416173042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prvá bezpečnostná obuv vyrobený zo 70 % recyklovaných materiálov. Materiál podšívky v dizajne ponožky zaisťuje optimálne vetranie.
  • Zvršok vyrobený zo 100 % recyklovaného PET vlákna

  • Textilná podšívka, aktívna uhlíková vložka vyrobená z recyklovaného materiálu

  • Plastová ochrana na špičky, medzipodrážka MODYFLEX odolná proti prieniku vyrobená z čiastočne recyklovaného PET PL

  • PU vonkajšia podrážka SR, pohodlná šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, Žltá

Veľkosť

42

Materiál zvršku obuvi

100% recycled polyester yarn

Bezpečnostná kategória

S1PL

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Veľkosť topánky, EU

42

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie