Bezpečnostná obuv EcoFresh S1PL
Bezpečnostná obuv S1PL Ecofresh
OBUV ECOFRESH S1PL ŠEDÉ 44
Obj. č. M416173044
EAN 4251761436270
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prvá bezpečnostná obuv vyrobený zo 70 % recyklovaných materiálov. Materiál podšívky v dizajne ponožky zaisťuje optimálne vetranie.
- Zvršok vyrobený zo 100 % recyklovaného PET vlákna
- Textilná podšívka, aktívna uhlíková vložka vyrobená z recyklovaného materiálu
- Plastová ochrana na špičky, medzipodrážka MODYFLEX odolná proti prieniku vyrobená z čiastočne recyklovaného PET PL
- PU vonkajšia podrážka SR, pohodlná šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Žltá |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | 100% recycled polyester yarn |
Bezpečnostná kategória | S1PL |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, EU | 44 |