Bezpečnostná protihluková tryska
Bezpečnostná protihluková tryska
PRISL.DYZA-OFUKOVAC
Obj. č.
071492 17
EAN 4047376784826
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zníženie hluku pneumatickej vyfukovacej pištole
Znižuje úroveň hluku až na 74 dB (A)
Úroveň hluku bežných dýz môže dosahovať pribl. 90 db (A). Už zníženie o 8 db (A) vníma ľudské ucho ako o polovicu nižšie!
- Kužeľový tvar chráni pred priamym kontaktom s pokožkou
- Až 2,5-krát silnejšie vyfukovanie ako u bežnej vyfukovacej dýzy s jedným otvorom
- Zinkový tlakový odliatok, pochrómovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vonkajší priemer | 19 mm |
Dĺžka | 41 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M12 x 1,25 |