Bezpečnostná rozeta z nehrdzavejúcej ocele
Kovanie bezp. rozety, nehrdzavejúca oceľ, otvor PC
KOVANIE DVER.A2 ROS PZ 11 MATNA
Obj. č. 0687250001
EAN 4024835437394
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skryté 2-bodové skrutkové spojenie roziet zaisťuje najlepšie možné uchytenie rozety.
Dverové kľučky možno na základe špeciálnej objednávky taktiež dodať s antibakteriálnym povrchom.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Bezpečnostné rozety možno použiť pre bytové vstupné dvere s hrúbkou 38 – 45 mm a pre domové dvere s hrúbkou 63 – 75 mm.
Vnútornú rozetu možno použiť na označenie otvorov. V prípade montáže bezpečnostných roziet na dvere s rôznou hrúbkou použite skrutky so zápustnou hlavou DIN 965 (M5 x 45 – 80).
![]() | |
Vhodné pre | Domové dvere, Vstupné bytové dvere, Kancelárske dvere, Dvere ordinácie, Protipožiarne dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Dierovanie | PC |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 38-75 mm |
Hrúbka vonkajšej rozety | 11 mm |
Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max. | 10-14 mm |
Priemer rozety (vonkajší) | 55 mm |
Priemer rozety (vnútorný) | 55 mm |
Hrúbka rozety (vnútorná) | 8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Priemer dorazu | 8 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!