Bezpečnostná skrutka
Oceľ, zinkové vločky, kotvový závit, AW
SKRUTKA PLOCH.HL. HMOZ. AW40 (RUS) 7X120
Obj. č. 0265027120
EAN 4011231315302
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné pripevnenie ochranných mriežok, pivničných mreží a podobných predmetov.
Materiál:
Oceľ, povrchová úprava Ruspert II
Tvar hlavy:
Dekoratívna hlava s uťahovaním AW 40 a uzatváracou zátkou
So skrutkovým závitom do hmoždinky
Vhodná pre rámové hmoždinky Würth, TYP WE a WD
Súčasťou každého balenia je hrot 1/4 AW 40 a uzatváracie zátky.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 7 mm |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Priemer hlavy (dk) | 17 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Tvar hlavy | Ozdobná hlava |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lamelové pozinkovanie |
Vnútorný pohon | AW40 |
Dĺžka závitu (závit v hmoždinke) | 50 mm |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.