Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná skrutka s pologuľatou hlavou, vnútorným šesťhranom a kolíkom Podobné ako ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ, A2-070, bez povrchovej úpravy

ISO 7380-1, podobná nehr. oceli A2, bez povr. úpr.

Obj. č. 028410 30

EAN 4052713364111

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná skrutka s pologuľatou hlavou, vnútorným šesťhranom a kolíkom Podobné ako ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ, A2-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 028410 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Ideálna pre inštalácie v školách, nemocniciach, múzeách, uzavretých inštitúciách, väzniciach a bezpečnostných zariadeniach.

  • Odolná proti odstráneniu v dôsledku vandalizmu.

  • Vhodná aj na vonkajšie použitie, keďže je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2.
Upozornenie

Na montáž a demontáž sa vyžaduje špeciálny nástroj

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Strojárstvo – na zabezpečenie bezpečnostných spínačov a bezpečnostných systémov pred odstránením. Elektronika – bezpečnostné skrine/spínacie skrine.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

17,5 mm

Výška hlavy (k1)

5,5 mm

Normy

ISO 7380-1 podobné, CS

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Spôsob upínania

TX s poistným pinom

Vnútorný pohon

TX45+P

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie