Bezpečnostná skrutka s pologuľatou hlavou, vnútorným šesťhranom a kolíkom Podobné ako ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ, A2-070, bez povrchovej úpravy
ISO 7380-1, podobná nehr. oceli A2, bez povr. úpr.
SKR S PL.GUL.HL.A2/070 (TX40 PIN)-M8X40
Obj. č. 02848 40
EAN 4038898005872
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ideálna pre inštalácie v školách, nemocniciach, múzeách, uzavretých inštitúciách, väzniciach a bezpečnostných zariadeniach.
- Odolná proti odstráneniu v dôsledku vandalizmu.
- Vhodná aj na vonkajšie použitie, keďže je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na montáž a demontáž sa vyžaduje špeciálny nástroj
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Strojárstvo – na zabezpečenie bezpečnostných spínačov a bezpečnostných systémov pred odstránením. Elektronika – bezpečnostné skrine/spínacie skrine.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,1 mm |
Normy | ISO 7380-1 podobné, CS |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spôsob upínania | TX s poistným pinom |
Vnútorný pohon | TX40+P |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!