Bezpečnostná skrutka so šesťhrannou hlavou a kolíkom
Pod. DIN 7991/ISO 10642 SST, A2, bezpeč. skrutka
Obj. č. 028403 25
EAN 4063274382469
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podobná ako skrutka normy ISO 10642 kvôli použitiu uťahovacieho profilu TX, nehrdzavejúca oceľ, A2 bez povrchovej úpravy
- Ideálna pre inštalácie v školách, nemocniciach, múzeách, uzavretých inštitúciách, väzniciach a bezpečnostných zariadeniach.
- Odolná voči odstráneniu v dôsledku vandalizmu.
Upozornenie
Na montáž a demontáž sa vyžaduje špeciálny nástroj.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Strojárstvo – na zabezpečenie bezpečnostných spínačov a bezpečnostných systémov pred odstránením.
- Elektronika – bezpečnostné skrine/spínacie skrine.
- Vhodná aj na vonkajšie použitie, keďže je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,72 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,86 mm |
Normy | ISO 10642, WN 284 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | TX s poistným pinom |
Vnútorný pohon | TX10+P |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 3 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Trieda výrobku | A |