Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná skrutka so šesťhrannou hlavou a kolíkom

Pod. DIN 7991/ISO 10642 SST, A2, bezpeč. skrutka

Obj. č. 028408 40

EAN 4050642772939

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná skrutka so šesťhrannou hlavou a kolíkom

Obj. č. 028408 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobná ako skrutka normy ISO 10642 kvôli použitiu uťahovacieho profilu TX, nehrdzavejúca oceľ, A2 bez povrchovej úpravy
  • Ideálna pre inštalácie v školách, nemocniciach, múzeách, uzavretých inštitúciách, väzniciach a bezpečnostných zariadeniach.

  • Odolná voči odstráneniu v dôsledku vandalizmu.
Upozornenie

Na montáž a demontáž sa vyžaduje špeciálny nástroj.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Strojárstvo – na zabezpečenie bezpečnostných spínačov a bezpečnostných systémov pred odstránením.

  • Elektronika – bezpečnostné skrine/spínacie skrine.

  • Vhodná aj na vonkajšie použitie, keďže je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

17,92 mm

Výška hlavy (k1)

4,96 mm

Normy

ISO 10642, WN 284

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Spôsob upínania

TX s poistným pinom

Vnútorný pohon

TX40+P

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Priemer stopky

8 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

40 mm