Bezpečnostná skrutka so šesťhrannou hlavou a kolíkom
Pod. DIN 7991/ISO 10642 SST, A2, bezpeč. skrutka
SKR ISO10642 A2/070 TX20 PIN M4X20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ideálna pre inštalácie v školách, nemocniciach, múzeách, uzavretých inštitúciách, väzniciach a bezpečnostných zariadeniach.
- Odolná voči odstráneniu v dôsledku vandalizmu.
Na montáž a demontáž sa vyžaduje špeciálny nástroj.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Strojárstvo – na zabezpečenie bezpečnostných spínačov a bezpečnostných systémov pred odstránením.
- Elektronika – bezpečnostné skrine/spínacie skrine.
- Vhodná aj na vonkajšie použitie, keďže je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A2.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,96 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,48 mm |
Normy | ISO 10642, WN 284 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Spôsob upínania | TX s poistným pinom |
Vnútorný pohon | TX20+P |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer stopky | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 20 mm |
Trieda výrobku | A |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!