Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná skrutka so zaoblenou valcovou hlavou s uťahovaním AW a zátkou

Pozinkovaná oceľ, metrický závit AW
SKRUTKA PLOCH.GUL.HL. AW40 (A2K) M10X40

Obj. č. 026511040

EAN 4011231315395

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná skrutka so zaoblenou valcovou hlavou s uťahovaním AW a zátkou

Obj. č. 026511040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečnostná skrutka, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Na pevné pripevnenie ochranných mriežok, pivničných mreží a podobných predmetov.



Materiál:


  • Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná

  • Oceľ, povrchová úprava Ruspert II


Tvar hlavy:


Dekoratívna hlava s uťahovaním AW 40 a skrutkovacou maticou



Pevnosť 5,8



S metrickým závitom



Všeobecné technické schválenie v spojení so zarážacou kotvou Würth W-ED/W-ED/S

Upozornenie

Súčasťou každého balenia je hrot 1/4 AW 40 a skrutkovacie matice.

Európske technické schválenie, možnosť 7 pre nepopraskaný betón


Európske technické schválenie, viacnásobné pripojenie nenosných systémov do betónu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

19 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Ozdobná hlava

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW40

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Obsahuje Bezpečnostná skrutka so zaoblenou valcovou hlavou s :
25 x
Uzatváracie zátky

SKRUTKA BEZPECNOSTNA-AW/RW/SIT/TX40

Množstvo: 25 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uzatváracie zátky

SKRUTKA BEZPECNOSTNA-AW/RW/SIT/TX40

x 25 ks