Bezpečnostná skrutka so zaoblenou valcovou hlavou s uťahovaním AW a zátkou
Pozinkovaná oceľ, metrický závit AW
SKRUTKA PLOCH.GUL.HL. AW40 (A2K) M8X30
Obj. č. 026518 30
EAN 4011231315487
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné pripevnenie ochranných mriežok, pivničných mreží a podobných predmetov.
Materiál:
- Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
- Oceľ, povrchová úprava Ruspert II
Tvar hlavy:
Dekoratívna hlava s uťahovaním AW 40 a skrutkovacou maticou
Pevnosť 5,8
S metrickým závitom
Všeobecné technické schválenie v spojení so zarážacou kotvou Würth W-ED/W-ED/S
Súčasťou každého balenia je hrot 1/4 AW 40 a skrutkovacie matice.
Európske technické schválenie, možnosť 7 pre nepopraskaný betón
Európske technické schválenie, viacnásobné pripojenie nenosných systémov do betónu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dk) | 17 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Ozdobná hlava |
Spôsob upínania | AW |
Vnútorný pohon | AW40 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
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
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!