Bezpečnostná spojka s pohodlným pripojením Séria 2000
Komf. bezpečnostná spojka série 2000
BEZPECNOSTNA SPOJKA 6,5MM
Obj. č. 0699154610
EAN 4048539290246
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Znižuje riziko poranenia
vymrštenými pneumatickými hadicami, pretože k vypusteniu vzduchu zo spoja dôjde pred jeho uvoľnením. Tento postup poskytuje vyššiu úroveň bezpečnosti, napríklad v prípade inštalácie nad hlavou. Spoj je možné odpojiť jednou rukou.
Vysoký prietok až 1 900 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a prívod energie pre spotrebiče využívajúce stlačený vzduchu, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Ergonomicky tvarované zaisťovacie puzdro
Umožňuje bezpečné zaistenie a zabraňuje odpojeniu komponentu.
Nízka sila potrebná na spojenie umožňuje používanie jednou rukou
Na jednoduché, rýchle a bezpečné spojenie alebo odpojenie stačí minimálna sila.
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Tvrdené zaisťovacie puzdrá
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú prevádzkovú životnosť
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované
Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.
Bezpečnostná spojka s odpojením v jednom kroku
- Odpojenie jednou rukou potiahnutím zaisťovacieho puzdra
- Zo spojky automaticky unikne vzduch a puzdro sa vráti do pôvodnej polohy.
Spojky série 2000 spĺňajú európsky štandard a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Europrofily sú kompatibilné s inými pneumatickými armatúrami.
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice | 6,5 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 10 mm |
Dĺžka (L) | 71 mm |
Vonkajší priemer (D) | 28 mm |
Prietok | 1900 l/min |