Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostná štvorhranná retiazka

Bezpečn. štvorhr. retiazka
ZAIST.DVERI DODATOC.-VZ-D10-L1500MM

Obj. č. 0688906829

EAN 4047376747876

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostná štvorhranná retiazka

Obj. č. 0688906829

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The square-link security chain provides effective protection against damage to paint
  • Ochrana pred poškodením laku

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na ochranu brán, rebríkov, vozidiel, dvojitých dverí, vonkajších priestorov reštaurácie (stoly, stoličky) a mnohých ďalších vecí.

Materiál reťaze

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka

1500 mm

Hrúbka článku

9,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie