Bezpečnostné čižmy AS S3
Bezpečnostné čižmy S3 AS
AS S3 VYSOKE TOPANKY NA STAVBU CIERNA 38
Obj. č. M022079038
EAN 4250856246770
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto robustné kožené topánky zaisťujú vynikajúcu priľnavosť. Viacúrovňová výstelka v oblasti päty na zmiernenie vplyvu nárazov na kĺby.
- Koža s hydrofóbnymi vlastnosťami
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľový chránič špičky a medzipodošva odolná voči penetrácii
- PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11
- Vyrobené v Európe
- 690 g/veľkosť topánky 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 38 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 5 |