Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné čižmy Arcori Plus S3 FLEXITEC®

Bezp. čižmy S3 FLEXITEC Arcori Plus
STIEFEL FLEXITEC ARCORI PLUS S3 GR.39

Obj. č. M022073039

EAN 4250634447795

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné čižmy Arcori Plus S3 FLEXITEC®

Obj. č. M022073039

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevné a pružné bezpečnostné čižmy s podrážkou Vibram® odolnou proti teplu. Tieto topánky sú profesionálnou kombináciou pohodlia a vysokej úrovne ochrany.
  • Priedyšná koža Nubuk

  • Látková vnútorná podšívka

  • Ochranné plastové špičky, oceľ chrániaca pred prepichnutím

  • Protišmyková podrážka Vibram® z gumy SRC HRO, štandardná šírka 10.5

  • Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), rakúska norma Ö-Norm Z 1259, Vibram®

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 740 g

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.p.A., IT.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

39

Materiál zvršku obuvi

Hladká koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191

Šírka pätky

10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Veľkosť topánky, UK

6

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 120CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Ponožky

PONOZKY CIERNA 39-42

Anatomicky tvarované ponožky poskytujú ochranu a stabilizáciu pre svaly, šľachy a kĺby.