Bezpečnostné čižmy Arcori Plus S3 FLEXITEC®
Bezp. čižmy S3 FLEXITEC Arcori Plus
STIEFEL FLEXITEC ARCORI PLUS S3 GR.47
Obj. č. M022073047
EAN 4250634447870
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevné a pružné bezpečnostné čižmy s podrážkou Vibram® odolnou proti teplu. Tieto topánky sú profesionálnou kombináciou pohodlia a vysokej úrovne ochrany.
- Priedyšná koža Nubuk
- Látková vnútorná podšívka
- Ochranné plastové špičky, oceľ chrániaca pred prepichnutím
- Protišmyková podrážka Vibram® z gumy SRC HRO, štandardná šírka 10.5
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), rakúska norma Ö-Norm Z 1259, Vibram®
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 740 g
VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.p.A., IT.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 47 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, UK | 12 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!