Bezpečnostné čižmy Comfort S2 FLEXITEC® ESD
Bezpeč. čižmy, S2 FLEXITEC Comfort
COMFORT S2 FL. VYS. TOPANKY ESD CIER. 37
Obj. č.
M021021037
EAN 4250856246541
Cena za zvolené balenie













Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívne topánky s ortopedickou ochranou chodidla v súlade s predpisom DGUV (Nemecká sociálna úrazová poisťovňa) 112-191 (BGR 191). Tieto topánky sú spojením pohodlia a ležérneho štýlu.
- Priedušný semiš, tkaninové prvky
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľová ochrana na špičky
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová vložka, ESD
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 580 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 37 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S2 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Veľkosť topánky, UK | 4 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!