Bezpečnostné čižmy Dunlop Acifort SB EN 50321
Bezpečnostné čižmy SB Dunlop FO
DUN GUMENNE CIZMY SB 50321 BIELE 40/41
Obj. č.
M423022041
EAN 8713197347651
Cena za zvolené balenie







Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostné gumené čižmy vyrobené z PVC s certifikáciou EN ISO 50321 a oceľovou ochranou špičky.
- Špeciálna zmes PVC a gumy na ochranu pred vysokým napätím
- Dezinfikovaná vnútorná vložka pre zdravé prostredie topánky a prevenciu zápachu
- Oceľová ochrana na špičky
- Protišmyková podrážka SRA z PVC/gumy, pohodlná šírka 11
- EN ISO 50321, trieda 0, vyrobené v EÚ
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 1060 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál zvršku obuvi | PVC |
Veľkosť | 41 |
Bezpečnostná kategória | SB |
Farba | Biela |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |