Bezpečnostné čižmy Dunlop Acifort SB EN 50321
Bezpečnostné čižmy SB Dunlop FO
DUN GUMENNE CIZMY SB 50321 BIELE 46
Obj. č.
M423022046
EAN 8713197347699
Cena za zvolené balenie







Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostné gumené čižmy vyrobené z PVC s certifikáciou EN ISO 50321 a oceľovou ochranou špičky.
- Špeciálna zmes PVC a gumy na ochranu pred vysokým napätím
- Dezinfikovaná vnútorná vložka pre zdravé prostredie topánky a prevenciu zápachu
- Oceľová ochrana na špičky
- Protišmyková podrážka SRA z PVC/gumy, pohodlná šírka 11
- EN ISO 50321, trieda 0, vyrobené v EÚ
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 1060 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál zvršku obuvi | PVC |
Veľkosť | 46 |
Bezpečnostná kategória | SB |
Farba | Biela |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |