Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné čižmy Dunlop Purofort Plus Full Safety S5

Bezpečnostné čižmy, S5, Dunlop Purofort
DUN PUROFORT- STIEFEL S5 GR. 40

Obj. č. M423011040

EAN 8713197038634

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné čižmy Dunlop Purofort Plus Full Safety S5

Obj. č. M423011040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto ľahké gumené bezpečnostné čižmy z PU sú certifikované podľa normy EN ISO 20345:2011. Maximálne pohodlie, vynikajúce priliehanie k povrchu a ideálna ochrana pri práci v poľnohospodárstve.
  • Čižmy z PU, tepelne izolované do -20 °C, antibakteriálna podšívka

  • Ochranné oceľové špičky, oceľová ochrana proti prepichnutiu

  • Protišmyková podrážka SRC, vložka Dunlop Premium PU

  • Odolnosť voči špeciálnym olejom, benzínu a kyselinám

  • Výška zvršku vrátane vonkajšej podrážky, 37,5 cm

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 1030 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavozelená

Veľkosť

40

Materiál zvršku obuvi

PUR

Bezpečnostná kategória

S5

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRA , FO , WR

ISO

20345

Iné č. normy

SRA, FO, WR

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Výška drieku

37,5 cm

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Veľkosť topánky, UK

7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie