Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné čižmy Dunlop Purofort Plus Full Safety S5

Bezpečnostné čižmy, S5, Dunlop Purofort
DUN PUROFORT- STIEFEL S5 GR. 46

Obj. č. M423011046

EAN 8713197038696

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné čižmy Dunlop Purofort Plus Full Safety S5

Obj. č. M423011046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto ľahké gumené bezpečnostné čižmy z PU sú certifikované podľa normy EN ISO 20345:2011. Maximálne pohodlie, vynikajúce priliehanie k povrchu a ideálna ochrana pri práci v poľnohospodárstve.
  • Čižmy z PU, tepelne izolované do -20 °C, antibakteriálna podšívka

  • Ochranné oceľové špičky, oceľová ochrana proti prepichnutiu

  • Protišmyková podrážka SRC, vložka Dunlop Premium PU

  • Odolnosť voči špeciálnym olejom, benzínu a kyselinám

  • Výška zvršku vrátane vonkajšej podrážky, 37,5 cm

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 1030 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavozelená

Veľkosť

46

Materiál zvršku obuvi

PUR

Bezpečnostná kategória

S5

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRA , FO , WR

ISO

20345

Iné č. normy

SRA, FO, WR

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Výška drieku

37,5 cm

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Veľkosť topánky, UK

11

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie