Bezpečnostné čižmy Dunlop Purofort Plus Full Safety S5
Bezpečnostné čižmy, S5, Dunlop Purofort
DUN PUROFORT- STIEFEL S5 GR. 48
Obj. č. M423011048
EAN 8713197038719
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto ľahké gumené bezpečnostné čižmy z PU sú certifikované podľa normy EN ISO 20345:2011. Maximálne pohodlie, vynikajúce priliehanie k povrchu a ideálna ochrana pri práci v poľnohospodárstve.
- Čižmy z PU, tepelne izolované do -20 °C, antibakteriálna podšívka
- Ochranné oceľové špičky, oceľová ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková podrážka SRC, vložka Dunlop Premium PU
- Odolnosť voči špeciálnym olejom, benzínu a kyselinám
- Výška zvršku vrátane vonkajšej podrážky, 37,5 cm
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 1030 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavozelená |
Veľkosť | 48 |
Materiál zvršku obuvi | PUR |
Bezpečnostná kategória | S5 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRA , FO , WR |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRA, FO, WR |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Výška drieku | 37,5 cm |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 13 |