Bezpečnostné čižmy Fornax S3
Bezpečnostné čižmy S3 Fornax
OBUV ZVARACSKA FORNAX S3 CIERNA VEL.38
MODYF
Obj. č.
M422178038
EAN 4251596872977
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustné čižmy vyrobené z priedušnej a vodeodolnej plnej prírodnej usne s prekrytím šnurovania. Ideálna obuv na zváračské práce.
- Plná prírodná useň, prekrytie šnurovania
- Textilná vnútorná podšívka
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková gumená podrážka SRC HRO, pohodlná šírka 11
- Rýchle zacvakávacie zapínanie umožňuje v prípade núdze rýchle vyzutie, vyrobené v EÚ
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 780 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 38 |
Materiál zvršku obuvi | Úplná prírodná koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | EN 20345, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (komfortná veľkosť bezpečnostnej obuvi) |