Bezpečnostné čižmy Grado X S3
Bezpečnostné čižmy, S3, Grado X
Obj. č. M422156041
EAN 4251402718482
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto čižmy S3 sú ideálnym spoločníkom do chladných mesiacov. Priedušná podšívka udržiava nohy v suchu a teple a vodoodolná membrána Modytex® zvládne náročné pracovné podmienky. 
- Priedušná koža Nubuk
 - Textilná vnútorná podšívka, vodoodolná a priedušná membrána Modytex®
 - Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
 - Protišmyková gumová podrážka SRC, HRO, HI, CI Vibram®, štandardná šírka 10,5, výška zvršku 20 cm
 - Membrána Modytex®, bez obsahu kovových častíc, Vibram®
 - Vodoodolné po dobu až 7 hodín
 - Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 790 g
 
VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.p.A., IT.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Čierna  | 
Veľkosť  | 41  | 
Materiál zvršku obuvi  | Hladká koža  | 
Bezpečnostná kategória  | S3  | 
Normy  | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR  | 
Výška drieku  | 20 cm  | 
Šírka pätky  | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi)  | 
Materiál ochranných špičiek  | Plast  | 
Veľkosť topánky, UK  | 7,5  |