Bezpečnostné čižmy Grado X S3
Bezpečnostné čižmy, S3, Grado X
Obj. č. M422156044
EAN 4251402718512
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto čižmy S3 sú ideálnym spoločníkom do chladných mesiacov. Priedušná podšívka udržiava nohy v suchu a teple a vodoodolná membrána Modytex® zvládne náročné pracovné podmienky.
- Priedušná koža Nubuk
- Textilná vnútorná podšívka, vodoodolná a priedušná membrána Modytex®
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková gumová podrážka SRC, HRO, HI, CI Vibram®, štandardná šírka 10,5, výška zvršku 20 cm
- Membrána Modytex®, bez obsahu kovových častíc, Vibram®
- Vodoodolné po dobu až 7 hodín
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 790 g
VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.p.A., IT.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR |
Výška drieku | 20 cm |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, UK | 10 |