Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné čižmy Grado X S3

Bezpečnostné čižmy, S3, Grado X

Obj. č. M422156046

EAN 4251402718536

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné čižmy Grado X S3

Obj. č. M422156046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto čižmy S3 sú ideálnym spoločníkom do chladných mesiacov. Priedušná podšívka udržiava nohy v suchu a teple a vodoodolná membrána Modytex® zvládne náročné pracovné podmienky.
  • Priedušná koža Nubuk

  • Textilná vnútorná podšívka, vodoodolná a priedušná membrána Modytex®

  • Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu

  • Protišmyková gumová podrážka SRC, HRO, HI, CI Vibram®, štandardná šírka 10,5, výška zvršku 20 cm

  • Membrána Modytex®, bez obsahu kovových častíc, Vibram®

  • Vodoodolné po dobu až 7 hodín

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 790 g

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.p.A., IT.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

46

Materiál zvršku obuvi

Hladká koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR

Výška drieku

20 cm

Šírka pätky

10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Veľkosť topánky, UK

11

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie