Bezpečnostné čižmy Hercules S3
Bezpečnostné čižmy S3 Hercules
BEZP VYSOKÁ OBUV HERCULES S3 ČIERNA 36
Obj. č. M422149036
EAN 4251174770480
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná a moderná obuv S3, ktorá zaručuje maximálnu ochranu pri práci. Navyše zaisťuje maximálne pohodlie vašich nôh na každom kroku.
- Priedušná koža, technické vložky
 - Sieťovinová vnútorná podšívka
 - Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
 - Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
 - Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 635 g
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Čierna  | 
Veľkosť  | 36  | 
Materiál zvršku obuvi  | Koža  | 
Bezpečnostná kategória  | S3  | 
Normy  | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO  | 
Šírka pätky  | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)  | 
Materiál ochranných špičiek  | Oceľ  | 
Veľkosť topánky, UK  | 3,5  |