Bezpečnostné čižmy Hydro S3
Bezpečnostné čižmy, S3, Hydro
OBUV HYDRO S3 ČIERNA44
Obj. č. M322025044
EAN 4250602133736
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto bezpečnostné čižmy s tepelnou reguláciou poskytujú nielen vynikajúcu ochranu, ale zaručujú aj skvelé pohodlie a ideálne prostredie pre nohy.
- Priedušná, useň s prírodným lícom odpudzujúca vodu
- Látková vnútorná podšívka, vodotesná a priedušná membrána Modytex®
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková podrážka Vibram® SRC HRO WR CI HI, štandardná šírka 10.5
- Podpora päty Vibram®
- Vodoodolné po dobu až 7 hodín
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 740 g
VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.p.A., IT
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR , DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, UK | 10 |