Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné čižmy Hydro S3

Bezpečnostné čižmy, S3, Hydro
TOPANKY HYDRO S3 CIERNE VELKOST 46

Obj. č. M322025046

EAN 4250602133750

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné čižmy Hydro S3

Obj. č. M322025046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto bezpečnostné čižmy s tepelnou reguláciou poskytujú nielen vynikajúcu ochranu, ale zaručujú aj skvelé pohodlie a ideálne prostredie pre nohy.
  • Priedušná, useň s prírodným lícom odpudzujúca vodu

  • Látková vnútorná podšívka, vodotesná a priedušná membrána Modytex®

  • Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu

  • Protišmyková podrážka Vibram® SRC HRO WR CI HI, štandardná šírka 10.5

  • Podpora päty Vibram®

  • Vodoodolné po dobu až 7 hodín

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 740 g

VIBRAM® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VIBRAM S.p.A., IT

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

46

Materiál zvršku obuvi

Hladká koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR , DGUV 112-191

Šírka pätky

10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Veľkosť topánky, UK

11

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie