Bezpečnostné čižmy Image S3 FLEXITEC® ESD
Bezpečnostné čižmy, S3 FLEXITEC Image
IMAGE S3 FLEX. VYS. TOPANKY ESD CIER. 47
Obj. č. M022077047
EAN 4250856246763
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto pružné a protišmykové bezpečnostné čižmy poskytujú maximálne pohodlie pri každom kroku. Ponúkajú tiež neformálny vzhľad.
- Priedušný semiš, tkaninové prvky
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľová ochrana na špičky, oceľová ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová vložka, ESD
- Približne 600 g/veľkosť topánky 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 47 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 12 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!