Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné čižmy Image S3 FLEXITEC® ESD

Bezpečnostné čižmy, S3 FLEXITEC Image
OBUV IMAGE FLX S3 ESD 10 ČIERNE 38

Obj. č. M022077138

EAN 4251792844020

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné čižmy Image S3 FLEXITEC® ESD

Obj. č. M022077138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto pružné a protišmykové bezpečnostné čižmy poskytujú maximálne pohodlie pri každom kroku. Ponúkajú tiež neformálny vzhľad.
  • Priedušný semiš, tkaninové prvky

  • Vnútorná podšívka z tkaniny

  • Oceľová ochrana na špičky, oceľová ochrana proti prepichnutiu

  • Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5

  • Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová vložka, ESD

  • Približne 600 g/veľkosť topánky 42
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

38

Materiál zvršku obuvi

Semiš s textilnou vložkou

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191

Šírka pätky

10 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi)

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Veľkosť topánky, UK

5

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava 4 párov ponožiek

PONOZKY 4 PARY CIERNA 39-42

Perfektne sadnúce odolné ponožky. Tieto ponožky sú ideálne na rôzne druhy činností.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie