Bezpečnostné čižmy New Lotus S3
Bezpečnostné čižmy, S3 New Lotus
STIEFEL NEW LOTUS S3 SCHWARZ 37
Obj. č. M322033037
EAN 4250634486480
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto vysokokvalitné tradičné kožené topánky bez problémov zvládnu aj tie najnáročnejšie výzvy pracovného dňa a zároveň poskytujú vynikajúce pohodlie.
- Priedušná prírodná lícovaná useň
- Látková vnútorná podšívka, zaťahovacia šnúrka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU/RPU podrážka SRC, pohodlná šírka 10 – 12
- DGUV 112-191 (BGR 191), bez kovu
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 660 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 37 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, UK | 4 |