Bezpečnostné čižmy S3 Caracas ESD
Bezpečnostná obuv S3 CARACAS ESD
OBUV VYSOKÁ ČIERNA CARACAS S3 VEL. 39
Obj. č. M422212039
EAN 4251792823803
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostná obuv S3 s certifikátom organizácie Nemeckého sociálneho úrazového poistenia (DGUV). Mäkká tkanina v hornej úrovni podpiera nohu a ponúka vysokú úroveň pohodlia.
- Vodeodolné, potiahnuté nubukovou kožou, v hornej úrovni textília
- Textilná podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna, odolná proti opotrebovaniu
- Ochrana špičky zo sklolaminátu, medzipodošva z tkaniny odolná proti penetrácii
- Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, pohodlná šírka 11
- DGUV 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD
- pribl. 540 g/topánku s veľkosťou 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Vodoodpudivá nubuková koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 6 |