Bezpečnostné čižmy S3 Caracas ESD
Bezpečnostná obuv S3 CARACAS ESD
OBUV VYSOKÁ ČIERNA CARACAS S3 VEL. 40
Obj. č. M422212040
EAN 4251792823810
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostná obuv S3 s certifikátom organizácie Nemeckého sociálneho úrazového poistenia (DGUV). Mäkká tkanina v hornej úrovni podpiera nohu a ponúka vysokú úroveň pohodlia.
- Vodeodolné, potiahnuté nubukovou kožou, v hornej úrovni textília
- Textilná podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna, odolná proti opotrebovaniu
- Ochrana špičky zo sklolaminátu, medzipodošva z tkaniny odolná proti penetrácii
- Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, pohodlná šírka 11
- DGUV 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD
- pribl. 540 g/topánku s veľkosťou 42
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Čierna | 
| Veľkosť | 40 | 
| Materiál zvršku obuvi | Vodoodpudivá nubuková koža | 
| Bezpečnostná kategória | S3 | 
| Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 | 
| Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) | 
| Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno | 
| Veľkosť topánky, UK | 7 |